Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2392535 Herst.-Nr.: 65628 EAN/GTIN: 4211125656287 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Beurer BM 49 - Blutdruckmessgerät | Gruppe | Körperpflege | Hersteller | Beurer | Hersteller Art. Nr. | 656.28 | Modell | BM 49 | EAN/UPC | 4211125656287 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Beurer BM 49 - Blutdruckmessgerät | Produkttyp | Blutdruckmessgerät | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 57 cm x 47 cm x 25.5 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blutdruckmessgerät | | | Blutdruckmessgeräte | | Stil | Oberarm | Manschettengröße | 22- 36cm | Merkmale | WHO-Klassifizierung, Uhrzeit und Datum, Speicherabruf, Druckvorauswahl und Entleerung automatisch | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 57 cm | Tiefe | 47 cm | Höhe | 25.5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Blutdruckmessgerät | Stil: | Oberarm | Manschettengröße: | 22- 36cm | Breite: | 57 cm | Tiefe: | 47 cm | Höhe: | 25.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: langzeit blutdruckmesser, blutdruck-messgerät, blutdruckmessgerät usb, beurer, 65628, 656.28, oberarm, blutdruckmessgert, blutdruckcomputer, blutdruckmessgerät, vollautomatische, messung, speicherplätze:, 2x60, arrhythmieanz, lautstärke, regelbar, sprache, ausschaltbar, durchschnittswert, allergespeicherten, messwerte, morgen, abendblutdruck, letzten, 7tage, blutdruckpass, netzteil, separat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,83* | € 45,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,10* | € 53,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,89* | € 53,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,40* | € 54,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,08* | € 63,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|