Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon ACULON A211 - Fernglas 10 x 50 - Porro (BAA814SA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1522817
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA814SA
EAN/GTIN:
     0182080880274
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Nikon ACULON A211 - Fernglas 10 x 50 - Porro
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Nikon
Hersteller Art. Nr.  BAA814SA
Modell  ACULON A211
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nikon ACULON A211 - Fernglas 10 x 50
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  19.7 cm 17.9 cm
Gewicht  900 g
Vergrößerung  10 x
Sichtfeld  114 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  50 mm
Eye Relief  11.8 mm
Prismensystem  Porro
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Max. Sichtwinkel  6.5 Grad

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  17.9 cm
Breite  19.7 cm
Gewicht  900 g
  
Optisches System  
Vergrößerung  10 x
Objektivdurchmesser  50 mm
Prismensystem  Porro
Exit Pupil  5 mm
Eye Relief  11.8 mm
Augenabstand  56-72 mm
Fokussystem  Zentraler Fokus
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand  7 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  6.5 Grad
Relative Helligkeit  25
Sichtfeld  114 m / 1000 m
Linsensystem-Merkmale  Aspherisches Objektiv
Funktionen  Gummibeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
17.9 cm
Breite:
19.7 cm
Vergrößerung:
10 x
Objektivdurchmesser:
50 mm
Prismensystem:
Porro
Exit Pupil:
5 mm
Eye Relief:
11.8 mm
Augenabstand:
56-72 mm
Fokussystem:
Zentraler Fokus
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand:
7 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
6.5 Grad
Relative Helligkeit:
25
Sichtfeld:
114 m / 1000 m
Linsensystem-Merkmale:
Aspherisches Objektiv
Funktionen:
Gummibeschichtung
Weitere Suchbegriffe: nikon, baa814sa, aculon, a211, 10x50, 4571137585099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 118,96*
€ 139,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,09*
€ 156,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.