Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel Eventbänder "Super Soft", reißfest, schwarz aus besonders weichem Material, mit manipulationssicherem (EB215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1425363
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     EB215
EAN/GTIN:
     4004360879319
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
sigel eventbänder schwarz
einlassbänder

Produkttext

Eventbänder Super Soft in der Farbe Schwarz aus besonders weichem Material und mit manipulationssicherem Verschluss. Die Bänder sind wasserbeständig und hautfreundlich. Verwendbar zur diskreten Einlasskontrolle für Veranstaltungen aller Art wie Konzerte, Firmenjubiläen und geschlossene Gesellschaften. Im Lieferumfang sind 120 Bänder und zusätzlich Etiketten zum Beschriften der Bänder mit Logo, Namen, Datum, Werbebotschaften o. ä. enthalten.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Event-Armband
Produktfarbe  Schwarz
Färbung  Einfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe  25,4 cm (10" )
Dicke  2,5 cm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  120

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Event-Armband
Produktfarbe:
Schwarz
Färbung:
Einfarbig
Größe:
25,4 cm (10" )
Dicke:
2,5 cm
Anzahl:
120
Weitere Suchbegriffe: einlassbänder sigel, sigel, eb215, eventbänder, "super, soft", reißfest, schwarz, besonders, weichem, material, manipulationssicherem, eventbnder, super, soft, reifest, stück, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 16,22*
€ 22,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,31*
€ 22,66*
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 23,17*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 18,90*
€ 25,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.