Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behnke Serie 5 - Türtelefon - Aufputz-Set 2 Tasten - Weiß (5-0056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1255008
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     5-0056
EAN/GTIN:
     4250806500068
Suchbegriffe:
behnke
0056
50056
serie

Übersicht

Kurzinfo  Behnke Serie 5 - Türtelefon - Aufputz-Set 2 Tasten - Weiß
Gruppe  Telefone
Hersteller  Behnke
Hersteller Art. Nr.  5-0056
Modell  Serie 5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Behnke Serie 5 - Türtelefon
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Türtelefon
Lautsprechertelefon  Ja
Gehäusefarbe  Weiss

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Türtelefon
Gehäusefarbe  Weiss
  
Telefonmerkmale  
Lautsprechertelefon  Ja
Zusätzliche Funktionen  2 beleuchtetes Beschriftungsfeld
Frei programmierbare Direktruftasten
Konfigurierbar per Ferne
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  12 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Türtelefon
Gehäusefarbe:
Weiss
Lautsprechertelefon:
Ja
Erforderliche Netzspannung:
12 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 219,55*
€ 261,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 238,37*
€ 283,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,97*
€ 283,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
BT 20-211-IP
ab € 945,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.