Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Hunter - Fernglas 8 x 21 - Dachkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1245995
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     11-10821
EAN/GTIN:
     4007922141398
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Bresser Hunter - Fernglas 8 x 21 - Dachkant
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Meade Instruments
Hersteller Art. Nr.  1110821
Modell  Hunter
EAN/UPC  4007922141398

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bresser Hunter - Fernglas 8 x 21
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  10 cm x 3 cm x 9 cm
Gewicht  188 g
Vergrößerung  8 x
Sichtweite  126 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  21 mm
Prismensystem  Dachkant
Vergütung  Vollbeschichtet
Tragetasche  Hülle

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  9 cm
Breite  10 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  188 g
  
Optisches System  
Vergrößerung  8 x
Objektivdurchmesser  21 mm
Prismensystem  Dachkant
Exit Pupil  2.625 mm
Fokussystem  Zentraler Fokus
Vergütung  Vollbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand  5 m
Fokuseinstellung  Manuell
Relative Helligkeit  6.89
Dämmerungsfaktor  12.96
Sichtweite  126 m / 1000 m
Funktionen  Faltbares Design
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Hülle
Zubehör im Lieferumfang  Tragegurt

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
9 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Vergrößerung:
8 x
Objektivdurchmesser:
21 mm
Prismensystem:
Dachkant
Exit Pupil:
2.625 mm
Fokussystem:
Zentraler Fokus
Vergütung:
Vollbeschichtet
Min. Fokussierungsabstand:
5 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Relative Helligkeit:
6.89
Dämmerungsfaktor:
12.96
Sichtweite:
126 m / 1000 m
Funktionen:
Faltbares Design
Tragetasche:
Hülle
Zubehör im Lieferumfang:
Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: bresser, 1110821, hunter, 8x21, fernglas, dachkant, 10821, schwarz, žiuronai, iuronai
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
311
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 24,25*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 25,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,34*
€ 39,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.