Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus - Fernglas 10 x 21 RC II WP - wasserfest - Dach - Dunkelgrün (V501014DE000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1142077
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501014DE000
EAN/GTIN:
     4545350038328
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Olympus - Fernglas 10 x 21 RC II WP - wasserfest - Dach - Dunkelgrün
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Olympus
Hersteller Art. Nr.  V501014DE000
Modell  
EAN/UPC  4545350038328

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olympus Fernglas 10 x 21 RC II WP
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  10.7 cm x 3.8 cm x 8.8 cm
Gewicht  215 g
Besondere Funktionen  Wasserfest
Vergrößerung  10 x
Sichtfeld  89 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  21 mm
Eye Relief  9.5 mm
Prismensystem  Dach
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Max. Sichtwinkel  5.1 Grad
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  8.8 cm
Breite  10.7 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  215 g
Farbe  Dunkelgrün
  
Optisches System  
Besondere Funktionen  Wasserfest
Vergrößerung  10 x
Objektivdurchmesser  21 mm
Prismensystem  Dach
Exit Pupil  2.1 cm
Eye Relief  9.5 mm
Augenabstand  37-72 mm
Fokussystem  Zentraler Fokus
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Objektivbau  3 Gruppe(n) / 5 Element(e)
Min. Scharfeinstellbereich  3 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5.1 Grad
Relative Helligkeit  4.4
Sichtfeld  89 m / 1000 m
Dioptrischer Korrekturbereich  ± 2,0 Dioptrien
Linsensystem-Merkmale  Mit eingebautem UV-Filter
Funktionen  Gummibeschichtung, faltbares Design
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche
Tragegurt  Halsriemen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
8.8 cm
Breite:
10.7 cm
Höhe:
3.8 cm
Farbe:
Dunkelgrün
Besondere Funktionen:
Wasserfest
Vergrößerung:
10 x
Objektivdurchmesser:
21 mm
Prismensystem:
Dach
Exit Pupil:
2.1 cm
Eye Relief:
9.5 mm
Augenabstand:
37-72 mm
Fokussystem:
Zentraler Fokus
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Objektivbau:
3 Gruppe(n) / 5 Element(e)
Min. Scharfeinstellbereich:
3 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5.1 Grad
Relative Helligkeit:
4.4
Sichtfeld:
89 m / 1000 m
Dioptrischer Korrekturbereich:
± 2,0 Dioptrien
Linsensystem-Merkmale:
Mit eingebautem UV-Filter
Funktionen:
Gummibeschichtung, faltbares Design
Tragetasche:
Tasche
Tragegurt:
Halsriemen
Weitere Suchbegriffe: olympus, v501014de000, 501014, slim, 10x21, dark, green, fernglas, wasserfest, dachkant, dunkelgrün, dunkelgrn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 58,80*
€ 71,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,70*
€ 86,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.