Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sea To Summit Aeros Ultralight - Aufblasbar - Aqua-Farbe - Polyester - 1 Stück(e) - 260 mm - 360 mm (APILUL/AQ/RG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sea To Summit Aeros Ultralight Aufblasbar
Sea To Summit Aeros Ultralight Aufblasbar
Artikel-Nr.:
     2753H-100042332
Hersteller:
     Sea to Summit
Herst.-Nr.:
     APILUL/AQ/RG
EAN/GTIN:
     9327868103683
Suchbegriffe:
Reisekopfkissen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Aufblasbar
Produktfarbe  Aqua-Farbe
Abdeckungsmaterial  Polyester
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  260 mm
Tiefe  360 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Aufblasbar
Produktfarbe:
Aqua-Farbe
Abdeckungsmaterial:
Polyester
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
260 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: summit, apilulaqrg, aeros, apilul/aq/rg, apilul, pillow, ultraleicht, ultralight, aufblasbar, aquafarbe, polyester, stück(e, stcke, aqua, farbe, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,58*
€ 48,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,52*
€ 48,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.