Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-757529 Herst.-Nr.: 921.011 EAN/GTIN: 4016514012169 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bachmann - Adapter für Power Connector - weiß | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Bachmann | Hersteller Art. Nr. | 921.011 | Modell | | EAN/UPC | 4016514012169 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bachmann Adapter für Power Connector | Typ | Adapter für Power Connector | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Adapter für Power Connector | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Adapter für Power Connector | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose bachmann, bachmann, 921011, 921.011, adapter, power, connector, weiß, 147182, reiseadapter, stück, reisestecker, umwandlungsstecker, stecker:, schweiz, dose:, schuko, netzsteckeradapter, schukobuschweizerst, stck, stecker, dose, schukobu, schweizerst |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,62* | € 7,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 7,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,81* | € 7,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,94* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|