| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2409573 Herst.-Nr.: 99922197 EAN/GTIN: 4021114194481 |
| |
|
| | |
| Produkttext Hausgeräte über Funk vernetzen Der QIVICON ZigBee ® Funkstick sorgt für mehr Komfort und Sicherheit durch Vernetzung. Er erweitert die QIVICON Home Base um das ZigBee® Funkprotokoll und ermöglicht so das Anschließen aller QIVICON-kompatiblen Geräte, die über dieses Funkprotokoll angesteuert werden. Die Kommunikation zwischen kompatiblen Geräten läuft in Ihrem Smart Home über das verschlüsselte ZigBee Funkprotokoll. Der QIVICON ZigBee ® Funkstick erweitert Ihre QIVICON Home Base um das ZigBee® Funkprotokoll und ermöglicht so das Anschließen aller QIVICON-kompatiblen Geräte, die über dieses Funkprotokoll angesteuert werden Hinter dem ZigBee Funkstandard steht eine Allianz von über 230 Unternehmen u.a. Miele, Philips etc. und unterstützt somit viele unterschiedliche Hausgeräte Das fest von der Qivicon Home Base unterstützte Funkprotokoll HomeMatic wird ausschließlich von dem deutschen Hersteller eQ-3 verwendet Hauptmerkmale Leistung | | Arbeitsfrequenz | 2400 MHz | | | Design | | Produktfarbe | Weiß | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl der enthaltenen Produkte | 1 Stück | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Arbeitsfrequenz: | 2400 MHz | Produktfarbe: | Weiß | Anzahl der enthaltenen Produkte: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 99922197, telekom, home, zigbee, base, smart, stick, weiß, wireless, qivicon |
| | |
| |