Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-7797876 Herst.-Nr.: FB124E EAN/GTIN: 4052792066715 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Glasfaser-Anschlusskasten - Unloaded - Hellgrau, RAL 7035 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | FB124E | EAN/UPC | 4052792066715 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Glasfaser-Anschlusskasten - Unloaded | Produkttyp | Glasfaser-Anschlusskasten - Unloaded | Packungsinhalt | 4 Schrauben, 2 Schlüssel, 10 Kabelbinder, 2 x transparent tube | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.25 cm x 26.85 cm x 6 cm | Gewicht | 750 g | Produktmaterial | ABS-Gehäuse | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | Kennzeichnung | IP55, UKCA | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Glasfaser-Anschlusskasten - Unloaded | Packungsinhalt | 4 Schrauben, 2 Schlüssel, 10 Kabelbinder, 2 x transparent tube | Produktmaterial | ABS-Gehäuse | Breite | 19.25 cm | Tiefe | 26.85 cm | Höhe | 6 cm | Gewicht | 750 g | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Merkmale | 24 fibers total | Geleisteter Anschluss | 24 x LC weiblich 12 x SC weiblich | | | Verschiedenes | | Kompatibler Anschlusstyp | Doppelter SC / vierfacher LC | Leistungsmerkmale | Kabeleingang, Crimpspleißschutz, Fiber-To-The-Home (FTTH), Kartonverpackung, suitable for gas-water sealing | Kennzeichnung | IP55, UKCA | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Glasfaser-Anschlusskasten - Unloaded | Produktmaterial: | ABS-Gehäuse | Breite: | 19.25 cm | Tiefe: | 26.85 cm | Höhe: | 6 cm | Farbe: | Hellgrau, RAL 7035 | Merkmale: | 24 fibers total | Geleisteter Anschluss: | 24 x LC weiblich , 12 x SC weiblich | Kompatibler Anschlusstyp: | Doppelter SC / vierfacher LC | Kennzeichnung: | IP55, UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, anschlusskasten, logilink, fb124e, 7035, max., ftth/fttbanschlussleergehäuse, ftthfttbanschlussleergehuse, ftth, fttb, anschlussleergehäuse, glasfaseranschlusskasten, unloaded, hellgrau, fasern, hausanschlussbox, crimpspleiße, stück, crimpspleie, stck, glasfaser, lc/qd, sc/dx, lcqd, scdx |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,85* | € 18,43* | | | | | 41 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,86* | € 18,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,91* | € 20,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,04* | € 36,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,60* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|