Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 102-66110. Produktfarbe: Schwarz, Für Materialien geeignet: Kunststoff, Material: Polyamid (102-66110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, PA66HIRHSUV, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7273011
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-66110
EAN/GTIN:
     4031026217048
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Verschlußband
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
Hellermann Tyton 102-66110. Produktfarbe: Schwarz, Für Materialien geeignet: Kunststoff, Material: Polyamid (102-66110)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, 66110, 10266110, hellermanntyton, schwarz, strap, black, ats3080pa66hirhsuvbk, verschlussband, bündeløbereich, uvstabilisiert, schlagzäh, hitzestabilisiert, hellermann, tyton, 10266110., produktfarbe:, materialien, geeignet:, kunststoff, material:, polyamid, 3080, bndelbereich, schlagzh, produktfarbe, geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,92218*
€ 83,92218*
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 72,06*
€ 84,93*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,82334*
€ 85,82334*
21 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 81,95*
€ 96,23*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,34*
€ 158,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
102-00000
ab € 17.026,28*
Zubehör
HellermannTyton
102-60000
ab € 19.731,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.