Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Cable sleeving - 10,0m - Schwarz (19216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19216 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19216 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19216 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19216 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19216 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6802720
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19216
EAN/GTIN:
     4043619192168
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Cable sleeving - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  19216
Modell  
EAN/UPC  4043619192168

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK cable sleeving
Produkttyp  Cable sleeving
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm
Länge  10 m
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Multifilament
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Cable sleeving
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Multifilament
Breite  3 cm
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Klettverschluss, wiederverwendbar, wärmebeständig, VW-1 Rated, Polybeutel-Verpackung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Cable sleeving
Produktmaterial:
Gewebt, Polyester-Multifilament
Breite:
3 cm
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 19216, schwarz, gewebeschlauch, klettverschluss, hitzebeständig, hitzebestndig, 4014619141067, 30mm, klettverschl., hitzebest.10mx30mm, black, [19216], klettverschl, hitzebest10mx30mm, hitzebest, 10mx30mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,94*
€ 41,10*
€ 6,78*
ab € 30,98*
€ 41,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 47,13*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 36,52*
€ 47,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,50*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.