Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 40 A 300 W 7.5 V/DC Ausgangsspannung regelbar (RSP-320-7.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6742970
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-320-7.5
EAN/GTIN:
     4021087069335
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  88 - 264 V
Ausgangsleistung  320 W
Ausgangsstrom  40 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  115 mm
Tiefe  215 mm
Höhe  30 mm
Gewicht  900 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  15 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Eingangsspannung:
88 - 264 V
Ausgangsleistung:
320 W
Ausgangsstrom:
40 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
115 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
30 mm
Menge pro Packung:
15 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, mean, well, rsp32075, rsp3207.5, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,52*
€ 60,54*
€ 5,90*
ab € 40,94*
€ 60,56*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,59*
€ 69,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 75,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,07*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.