Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-200-12 Netzteil und Spannungsumwandler (RPS-200-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RPS-200-12 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
MEAN WELL RPS-200-12 Netzteil & Spannungsumwandler 200 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6234406
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-200-12
EAN/GTIN:
     4021087034258
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  200 W
Ausgangsspannung  12 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  101,6 mm
Höhe  29 mm
Gewicht  190 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  72 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
200 W
Ausgangsspannung:
12 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
101,6 mm
Höhe:
29 mm
Menge pro Packung:
72 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, rps20012, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, 16.7, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 51,05*
€ 5,90*
ab € 38,98*
€ 52,63*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 40,55*
€ 55,92*
€ 4,00*
ab € 46,55*
€ 60,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,15*
€ 77,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.