Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-200-24-C Netzteil und Spannungsumwandler (RPS-200-24-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6075718
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-200-24-C
EAN/GTIN:
     4021087034203
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
mean well schaltnetzteil geschlosse...
schaltnetzteil geschlossen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  200 W
Ausgangsspannung  24 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  103,4 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  190 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  60 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
200 W
Ausgangsspannung:
24 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
62 mm
Tiefe:
103,4 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
60 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: rps20024c, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, 201.6, 140.4, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, 2016, 1404, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,50*
€ 57,32*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 57,33*
€ 5,90*
ab € 40,35*
€ 59,00*
2 Tage
33
€ 14,99*
ab € 51,25*
€ 70,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,63*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.