Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame EPS-65S-24 27.6 V/DC 2.71 A Ausgangsspannung regelbar (EPS-65S-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL EPS-65S-24 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
MEAN WELL EPS-65S-24 Netzteil & Spannungsumwandler 65 W
Artikel-Nr.:
     2753E-5956424
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-65S-24
EAN/GTIN:
     4021087034999
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  65 W
Ausgangsspannung  24 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  124 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  120 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
24 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
120 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, open frame 65w, eps65s24, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, 27.6, v/dc, 2.71, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 16,77*
1 Tag
192
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 16,78*
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 17,33*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,33*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.