Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame EPP-200-24 25.2 V/DC 8.4 A Ausgangsspannung regelbar (EPP-200-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5956421
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-200-24
EAN/GTIN:
     4021087035224
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  200 W
Ausgangsspannung  24 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  101,6 mm
Höhe  29 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  72 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
200 W
Ausgangsspannung:
24 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
101,6 mm
Höhe:
29 mm
Menge pro Packung:
72 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, epp20024, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, 25.2, v/dc, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,86*
€ 46,81*
2 Tage
555
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 46,82*
€ 5,90*
ab € 32,73*
€ 48,19*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 52,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,94*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.