Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Anschlusskabel CS-A2-02-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel (95A251240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3418980
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
datalogic
95a251240
anschlusskabel
251240

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Kabellänge  5 m
Kabeltyp  4-pole
Stecker  M12
  
Technische Details  
Anzahl  1
  
Funktionen  
Produktfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
4-pole
Stecker:
M12
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: csa202g05, ausführung, allgemein, ausfhrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 20,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,16*
€ 20,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 41,44*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,48*
€ 46,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.