Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2928335 Herst.-Nr.: RD-125B EAN/GTIN: 4021087014960 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schaltnetzteil case
Anzahl Ausgänge: 2 x Ausgang 1: /
133 W Leistung Netzteiltyp: Getaktet
Abmessungen (L x B x H) 199.00 x 98.00 x 38.00 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest, Dual-Ausgang
Ausstattung: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse Umschalter für 115V/230V Eingangsspannung Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung Long Life 105°C Elkos RID-125: isolierte Ausgänge
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen Anzahl Ausgänge: 2 x Eingangsspannung (max.): 264 V/AC Eingangsspannung (min.): 88 V/AC Gewicht: 700.00 g Leistung: 133 W Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen Netzteiltyp: Getaktet Produktabmessung, Breite: 98.00 mm Produktabmessung, Höhe: 38.00 mm Produktabmessung, Länge: 199.00 mm Typ (Hersteller-Typ): RD-125BWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, rd125b, mean, well, 125b, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,59* | € 34,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,46* | € 34,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,58* | € 35,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 46,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,88* | € 74,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|