| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2756073 Herst.-Nr.: ASFN96371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Gleichstromlüfter ASFN9
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 2750 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 35.5 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 60000 h Leistung: 3.36 W Luftdurchsatz: 96.6 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 92 mm Produktabmessung, Höhe: 92 mm Produktabmessung, Tiefe: 25 mm Stromaufnahme max.: 280 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN96371
Hinweis: Zulassungen: UL.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, asfn96371, 96371, panasonic, axiallüfter, v/dc, 96.6, m³/h, axiallfter, industrie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,61* | € 17,39* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,21* | € 17,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 27,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,37* | € 27,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,16* | € 49,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|