| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755831 Herst.-Nr.: ASFN16B72 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Gleichstromlüfter ASFN1
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 3200 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 46.5 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 8.4 W Luftdurchsatz: 200.1 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 120 mm Produktabmessung, Tiefe: 38 mm Stromaufnahme max.: 350 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN16B72
Hinweis: Zulassungen: UL, CSA.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, asfn16b72, panasonic, axiallüfter, v/dc, 200.1, m³/h, axiallfter, 2001, industrie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,68* | € 68,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,92* | € 68,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,97* | € 72,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,79* | € 78,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,13* | € 129,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|