| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755705 Herst.-Nr.: ASFN90392 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Gleichstromlüfter ASFN9
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Mit Drehsensor (zusätzlicher Leitung/open collector) zur Abfrage einer Blockade des Lüfters. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 2350 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 32 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 60000 h Leistung: 2.4 W Luftdurchsatz: 82.8 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 92 mm Produktabmessung, Höhe: 92 mm Produktabmessung, Tiefe: 25 mm Stromaufnahme max.: 100 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN90392
Hinweis: Zulassungen: UL.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, asfn90392, 90392, panasonic, axiallüfter, v/dc, 82.8, m³/h, axiallfter, industrie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,67* | € 21,05* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,84* | € 21,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,35* | € 27,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,19* | € 49,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,66* | € 53,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|