Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2753854 Herst.-Nr.: 5022627 EAN/GTIN: 4017918095222 |
| |
|
| | |
| Übersicht AP 2 METER - Abdeckprofil
AP 2 METER
Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 2-TU gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5022627 Inhalt: 1 St. Typ (Hersteller-Typ): AP 2 METERWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen, 5022627, phoenix, contact, abdeckprofil, terminal, block, cover, 1stück(e, 1stcke, 1stück |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,70938* | € 12,63938* | | | | | 24 Tage | | | 32 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,71* | € 12,64* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,1197* | € 15,6497* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,17* | € 15,71* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,96* | € 35,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|