Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K8044 10-Kanal-Lichteffektgenerator Bausatz (K8044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2690039
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8044
EAN/GTIN:
     5410329080440
Suchbegriffe:
k8044
8044
velleman
10kanallichteffektgenerator

Übersicht

10-Kanal-Lichteffektgenerator

Ideal zum Ansteuern von Leuchtstoffröhren, Glühlampen und LEDs 10 vorprogrammierte Effekte wählbar Geschwindigkeit regelbar

Dieser Lichteffektgenerator besitzt zehn 12 V/400 mA Ausgänge zum Ansteuern von Kaltkathoden-Leuchtstoffröhren, Glühlampen, LEDs und Solid-State-Relais. Ideal für Leuchtreklame, Festbeleuchtung, Discotheken, usw. Über einen Druckknopf sind 10 vorprogrammierte Effekte wählbar. Des Weiteren sind sowohl die Zahl der verwendeten Kanäle als auch die Geschwindigkeit regelbar.

Technische Daten:
Ausführung: Bausatz Ausgangsstrom (max.): 4 A Betriebsspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 100 mm Produktabmessung, Höhe: 27 mm Produktabmessung, Länge: 140 mm Stromaufnahme: 8 mA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: bausatz, kanal, lichteffektgenerator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.