Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Fußschalter 250 V/AC 15 A 1 Pedal 1 Wechsler LM972-S IP20 1 Stück (LM972-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658200
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LM972-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter

Übersicht

Fußschalter 250 V/AC 15 A LM972-S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Betätigungsart: 1 Pedal Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Kontaktart (LOV): 1 Wechsler Material (LOV): Metall Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Fußschalter Schaltspannung: 250 V/AC Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) Schaltstrom (max.): 15 A Schutzart: IP20 Typ (Hersteller-Typ): LM972-S
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: honeywell, 972s, lm972s, v/ac, pedal, wechsler, ip20, fuschalter, lm972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.