Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Solar-Laderegler 12 V, 24 V 40 A SCDplus 40A (200043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2655953
Herst.-Nr.:
     200043
EAN/GTIN:
     4030072200431
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Übersicht

Solar Controller SCDplus 40A

Automatische Systemspannungserkennung 12/24 V Geeignet für Blei (offen, GEL, AGM) und LiFeP04 Akkus Beleuchtetes LCD Display

Hochwertiger IVT Solar Controller SCDplus 40 A mit beleuchtetem LCD-Display und eingebauter USB-Schnittstelle. Präzises und schonendes Laden der üblichen Solarbatterie Typen rt. Hierzu sind vier unterschiedliche Ladeprogramme verfügbar. Zudem kann ein benutzerspezifischer Ladevorgang programmiert werden. Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Verpolung, Überspannung und Überlast sorgen für einen sicheren Betrieb des Solar Ladereglers. Der Standby-Modus ermöglicht einen minimalen Eigenstromverbrauch. Der vorgesehene Überladeschutz und Tiefentladeschutz unterstützt die Langlebigkeit der angeschlossenen Solarbatterie. Mit Hilfe der USB-Schnittstelle kann eine Verbindung zwischen Solar Controller und PC aufgebaut werden.

Automatische Spannungserkennung 12/24 V: Der Solar Laderegler kann für 12 V oder 24 V Systeme eingesetzt werden. Die Feststellung der Systemspannung erfolgt dabei selbständig.

Anzeige- und Bedienelemente: Mit Hilfe des beleuchteten LCD Displays können die aktuellen Werte zu Ladestrom, Laststrom, Batteriestatus und Batteriespannung abgefragt werden. Es können benutzerspezifische Einstellung am Laderegler vorgenommen werden.

LED Statusanzeige: Zwei verbaute LEDs zeigen die aktuelle Ladestufe, warnen vor Tiefenentladung und geben den Status des Lastausganges wieder.

Ladeverfahren: Abhängig vom definierten Akkutyp und dessen Ladeschlussspannung, findet die Ladung in höchsten 3 Stufen statt. Bei Ladestufe 1 erfolgt das Laden mit maximal Stromstärke bis die entsprechende Ladeschlussspannung erreicht ist. Daraufhin wird noch für eine fest definierte Zeit mit Ladestufe 1 geladen und geht dann in Stufe 2 über. Hier wird mit Pulsweitenmodulation (PWM) der Ladestrom jeweils begrenzt. Durch das benutzerspezifische Ladeprofil kann zusätzlich die Ladestufe 3 erreicht werden.Bei einer Entladung von mehr als 30 Minuten, kehrt das Gerät wieder in Lademodus 1 zurück.

Tiefentladeschutz: Um den Akku vor irreparablen Schäden bei Tiefentladung zu schützen, wird bei Erreichen der Entladeschlussspannung der angeschlossene Lastausgang abgeschaltet. Der Lastausgang wird, in Abhängigkeit der entsprechenden Einstellungen, wieder eingeschalten, sofern der Akku hinreichend nachgeladen wurde.

Temperaturkompensation: Mit dem mitgelieferten Temperaturfühler kann eine Optimierung der Ladeschlussspannung an die Umgebungstemperatur erzielt werden. Auch ein benutzerspezifischer Temperaturkoeffizient ist definierbar.

Spannungssensor für Batterie: Eine noch genauere Funktionsweise des Solar Controllers ist durch den implementierten „Battery sense“ Anschluss möglich. Parametrierung und Überwachung des Solar-Controllers mittels PC: Durch die kostenlose Software können am PC einfach und bequem Einstellungen wie Ladeprofil, Tiefentladeschutz, Temperaturkoeffizient, Funktion des Lastausgang, Uhrzeit und Datum durchgeführt werden. Die Betriebsdaten des Solar Ladereglers können zudem protokolliert und überwacht werden.

Programmierbarer Lastausgang: Folgende vier einstellbare Optionen sind für den Lastausgang möglich: 1. Lastausgang schaltet bei definierten Uhrzeiten ein und aus. 2. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung schaltet der Lastausgang aus, bei Wiedereinschaltspannung ein. 3. Nachtlichtfunktion: bei fehlender Solarleistung schaltet der Lastausgang nach 2 Minuten ein, bei anliegender Solarleistung wieder aus. 4. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung schaltet der Lastausgang dauerhaft aus.

Ausstattung:
Automatische Systemspannungserkennung Beleuchtetes LCD Display PWM-Regelung Mehrstufige Ladetechnologie Standby-Modus USB-Schnittstelle Tiefentladeschutz Programmierbarer Lastausgang Automatische Lastwiedereinschaltung Nachtlichtfunktion.

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: <50 mA (aktiv), <10 mA (Standby) Gewicht: 520 g Laststrom: 40 A Modul-Leistung (max.): 960 W Modul-Strom (max.): 40 A Nennspannung: 12 V, 24 V Regelungs-Art: PWM Temperaturbereich: -20° - +60 °C Weitere technische Daten: Modullspannung: 8 V - 50 V Ladeschlussspannung SLA: 14,0/28,0 V Ladeschlussspannung GEL: 14,1/28,2 V Ladeschlussspannung AGM: 14,7/29,4 V Ladeschlussspannung LiFePO4: 14,2/28,4 V Erhaltungsladung SLA, GEL: 13,7/27,4 V Erhaltungsladung AGM, LiFePO4: 13,8/27,6 V Tiefentladeschutz: 10,5/21,0 V Rücksetzspannung: 12,0/24,0 V Sicherung: 40 A Temperaturfühler: ja (externer) Schnittstelle: USB (Typ B) Gehäuse: Kunststoff Zubehör-Typ (Erneuerbare Energien): Solar-Laderegler

Lieferumfang:
Hauptgerät Temperaturfühler Batteriesensoranschlussklemme Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, solar shunt regler, 200043, scdplus, laderegler, solarladeregler, solar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 145,83*
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 146,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,27*
€ 152,84*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 217,61*
€ 266,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.