Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz EPIC® M23 17E SLM Inhalt: 1 Stück (73028500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2651912
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73028500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Übersicht

EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss: - Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 7 A Herst.-Teilenr.: 73028500 Inhalt: 1 St. Material: Korrosionsbeständig, mechanisch beständig Messkategorie: 3 Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25 - +125 °C Typ: Stifteinsatz Löt E-Teil rechtsdrehend Typ (Hersteller-Typ): EPIC® M23 17E SLM Verschmutzungsgrad: 3 Voreilender Kontakt (PE): Ja Weitere technische Daten: Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, epic-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, 73028500, epic®, epic, lapp, circon, stifteinsatz, inhalt:, inhalt, lappkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,248*
€ 7,328*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,35*
5
Frei Haus
ab € 5,354*
€ 7,434*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 7,52*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,82*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
44420037
ab € 6,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
72004000
ab € 2,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.