Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Stifteinsatz EPIC® H-BE 10 10192000 Gesamtpolzahl 10 + PE 1 Stück (10192000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2651224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10192000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 10 pol
epic steckverbinder

Übersicht

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-BE 10

Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV Bemessungsspannung: IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V Bemessungsstrom: IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A Gesamtpolzahl: 10 + PE Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² Polzahl: 10 Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-BE 10 Steckverbinder-Besonderheiten: Mit Drahtschutz Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Stifteinsatz Voreilender Kontakt (PE): Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, 10192000, lapp, stifteinsatz, epic®, gesamtpolzahl, epic, lappkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,381*
€ 5,581*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,60*
10
Frei Haus
ab € 4,499*
€ 5,699*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,38*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,03*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042000
ab € 6,341*
Sonstiges
Lapp Kabel
10193000
ab € 4,361*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,38*
Sonstiges
Lapp Kabel
10032900
ab € 6,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
10193000
ab € 9,07*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034000
ab € 9,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034100
ab € 9,021*
Sonstiges
Lapp Kabel
19040000
ab € 4,941*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042100
ab € 6,281*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042800
ab € 6,81*
Sonstiges
Lapp Kabel
70250213
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.