Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Stifteinsatz EPIC® H-A 10 10440100 Gesamtpolzahl 10 + PE 1 Stück (10440100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2649258
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10440100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder h-a
epic steckverbinder

Übersicht

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-A 10

Die bewährten EPIC® H-A 10 Steckverbinder für bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt im kompakten Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV Bemessungsspannung: VDE: 250 V UL: 600 V CSA: 600 V Bemessungsstrom: IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A Farbe: Weiß Gesamtpolzahl: 10 + PE Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² Polzahl: 10 Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 10 Steckverbinder-Besonderheiten: Mit Drahtschutz Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Stifteinsatz Temperatur (max.): +100 °C Temperatur (min.): -40 °C Voreilender Kontakt (PE): Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,282*
€ 7,252*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,27*
5
Frei Haus
ab € 5,388*
€ 7,378*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,45*
€ 7,46*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,60*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10441100
ab € 5,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19439000
ab € 12,48*
Sonstiges
Lapp Kabel
19445000
ab € 9,10*
Sonstiges
Lapp Kabel
19448100
ab € 8,892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.