| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2647280 Herst.-Nr.: 43595 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade
RKWT 4-3-224/2 M
Mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
Technische Daten: Anschluss: Schraubverschluss, selbstsichernd Ausführung: M12-Kupplung, gewinkelt / freies Ende Farbe: Schwarz Herst.-Teilenr.: 43595 Inhalt: 1 St. Material: Mantel: PUR Nennspannung: 250 V Nennstrom: 4 A Pole: 3 Produktabmessung, Länge: 2 m Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) Temperaturbereich: -25 - +80 °C Typ (Hersteller-Typ): RKWT 4-3-224/2 M Verschmutzungsgrad: 3 Weitere technische Daten: Material: Gehäuse: TPU Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldetWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensor/aktorsteckverbinder, konfektioniert, buchse, gewinkelt, 2.00, polzahl:, aktorsensoranschlussleitung, m12stecker, gerade, pole:, rkwt, 43224/2, inhalt:, belden, sensoraktorsteckverbinder, polzahl, pole, 432242, inhalt, sensor, aktor, steckverbinder |
| | |
| |