| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2624941 Herst.-Nr.: 82883001 EAN/GTIN: 4016138745245 |
| |
|
| | |
| Übersicht Dekordichtung für BS-Serie
Dekordichtung zur Erreichung der Schutzart IP65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht.
Technische Daten: Farbe: Signal-Rot Inhalt: 1 St. Passend für: BS-Handgehäuse Typ (Hersteller-Typ): BS 800-DI-3001Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, handgehäuse ip65, 82883001, bopla, 800di3001, dekordichtung, signalrot, 3001, signal, bsserie, passend, bshandgehäuse, bshandgehuse, serie, handgehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,44* | € 15,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,59* | € 15,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 17,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 14,05* | € 20,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,78* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|