Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEANWELL PSC-100B-C Einbau-Netzteil, Stromversorgung mit integriertem Akkulader 27.6 V/DC / 2.4 A / (PSC-100B-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2533982
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSC-100B-C
EAN/GTIN:
     4016138671193
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil meanwell

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  90 - 264 V
Ausgangsleistung  100 W
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  130 mm
Höhe  37 mm
Gewicht  460 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  32 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsleistung:
100 W
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
85 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
37 mm
Menge pro Packung:
32 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, einbaunetzteil 100w, psc100bc, 100b, mean, well, 27.6, v/dc, ac/dceinbaunetzteil, meanwell, einbaunetzteil, stromversorgung, integriertem, akkulader, acdceinbaunetzteil, einbau, netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,87*
€ 47,89*
€ 5,90*
ab € 31,87*
€ 47,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 61,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,15*
€ 77,43*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,39*
€ 93,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.