Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Kameramodul 5,04 Megapixel 62° Autofokus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2155150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96000
EAN/GTIN:
     4043619960002
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
mini-kamera

Übersicht

Kurzinfo  Delock USB 2.0 Kameramodul 5,04 Megapixel 62° Autofokus
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  96000
EAN/UPC  4043619960002

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK 5,04 Megapixel 62° Autofokus - USB 2.0 Kameramodul
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB 2.0 Kameramodul
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 mm x 60 mm x 5.8 mm
Funktionen  Automatische Bildkontroll-Funktion mit automatischer Belichtungskontrolle (AEC)
Automatische Schwarzwertkalibrierung
Automatischer Band Filter
Automatischer Weißabgleich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB 2.0 Kameramodul
Packungsinhalt  1 x CD
Kameramodul
Breite  8 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  5.8 mm
Funktionen  Automatische Bildkontroll-Funktion mit automatischer Belichtungskontrolle (AEC)
Automatische Schwarzwertkalibrierung
Automatischer Band Filter
Automatischer Weißabgleich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  5.04 Megapixel
Autofokus
Blendenwert: F/2.8 Megapixel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Mitgelieferte Schnittstelle  
Geleisteter Anschluss  USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
USB 2.0 Kameramodul
Packungsinhalt:
1 x CD , Kameramodul
Breite:
8 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
5.8 mm
Leistungsmerkmale:
5.04 Megapixel , Autofokus , Blendenwert: F/2.8 Megapixel
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Geleisteter Anschluss:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: 96000, delock, kameramodul, megapixel, autofokus, modul, usb2.0, cmos, usb20, usb2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 46,05*
€ 60,84*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,12*
€ 69,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,60*
€ 81,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.