Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-A-27 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (ALL-A-27)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2034840
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-A-27
EAN/GTIN:
     4038816024275
Suchbegriffe:
allnet
alla27
temperatur
alla27c1

Produkttext

4duino DS18B20 Waterproof Digital Thermal Probe

DS18B20 Sensor in Edelstahlhülse, wasserdicht verschweißt

Abmessung Sensor: 6mm Durchmesser,

ca. 50mm lang (davon 30mm blank)

Temperaturbereich: -55C bis +125C

Auflösung: 9-12Bit einstellbar. A-27 (C1)

Stromversorgung: VCC 3.0 ~ 5,5V

Kabelbelegung: rot=VCC blau=Daten, schwarz=GND

alternativ: rot=VCC gelb=Daten, schwarz=GND

oder: rot=VCC grün=Daten, gelb=GND

externer Pullup Widerstand notwendig (empfohlen 4,7K)

Kabellänge: ca. 100cm (mit Sensor) (C1)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Übertragungstechnik  verkabelt
Zweck  Innenraum
Kabellänge  1 m
Temperaturmesseinheit  °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  25 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  55 - 125 °C
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Übertragungstechnik:
verkabelt
Zweck:
Innenraum
Kabellänge:
1 m
Temperaturmesseinheit:
°C
Temperaturbereich in Betrieb:
55 - 125 °C
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.