Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE6126 Herst.-Nr.: 6126 EAN/GTIN: 4004182061268 |
| | |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6126 im Format 48,5 x 25,4 mm eignen sich z.B. für Korrekturen. Dank ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Schnelle Anwendung dank QuickPeel™Abziehhilfe. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 48,5 x 25,4 mm | Anreißer (Online): | Universal-Etiketten, permanent, 48,5 x 25,4 mm, weiß, 4.000 Stück | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 48,5 x 25,4 mm Inhalt: 400 Etiketten / 10 Bogen Druckertyp: Inkjet, Laser s/w, Farblaser Software Code: 6126 Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Ausstattung mit: Abziehhilfe QuickPEEL Form: rechteckig Format: A4 Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, chlorfrei gebleicht Auszeichnung: TÜV-zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Universal-Etiketten, 48,5 x 25,4 mm, weiß, 400 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, permanent haftend, 10 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6126 im Format 48,5 x 25,4 mm eignen sich z.B. für Korrekturen. Dank ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Schnelle Anwendung dank QuickPeel™Abziehhilfe. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,74* | € 5,66* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,77* | € 5,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,83* | € 5,84* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,81* | € 5,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,10* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,381* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|