| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4814920 Herst.-Nr.: 4814920 EAN/GTIN: 4000225007071 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, rot. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | DIN A4 hoch | Anreißer (Online): | Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, 10 cm Klemmweite, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte, A4, PP, rot | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, rot. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |