| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4805180 Herst.-Nr.: 4805180 EAN/GTIN: 4000225053061 |
| |
|
| | |
| Clipboard, DIN A5, PVC-Folie, Karton verstärkt, Spezialklammer mit Gummiecken, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, leicht genarbt, mit flexibler Metallstiftschlaufe und Durchschreibschutz, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A5 | Anreißer (Online): | Clipboard, DIN A5, PVC-Folie, mit flexibler Metallstiftschlaufe, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Clipboard, A5, schwarz, mit flexibler Metallstiftschlaufe | Langbeschreibung (Online): | Clipboard, DIN A5, PVC-Folie, Karton verstärkt, Spezialklammer mit Gummiecken, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, leicht genarbt, mit flexibler Metallstiftschlaufe und Durchschreibschutz, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrettmappe din a5 polypropylen schwarz, blockmappe din a5, blockmappen kunststoff, Klemmplatte, Schreibbrett, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,32* | € 37,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,28* | € 40,30* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,56* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|