Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4804680 Herst.-Nr.: 4804680 EAN/GTIN: 4000225066375 |
| |
|
| | |
| Präsentationsclipboard VELODUR®, DIN A4, Größe 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, oben starke Metallklammer mit Hängeöse und Gummiecken, vorne mit Einstecktasche, blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Präsentationsclipboard Velodur, DIN A4, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Präsentationsclipboard Velodur, DIN A4, 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Präsentationsclipboard VELODUR®, DIN A4, Größe 230 x 315 x 20 mm, PP-kaschiert, oben starke Metallklammer mit Hängeöse und Gummiecken, vorne mit Einstecktasche, blau. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, blockmappe a4, blockmappe, blockmappen kunststoff, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 3,266* | € 4,663* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,85* | € 4,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,91* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|