| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4550180 Herst.-Nr.: 4550180 EAN/GTIN: 4000225072321 |
| |
|
| | |
| Projekt-/Dokumententasche VELOCOLOR®, DIN A5, PP-Vollkunststoff, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit abgeschrägter Klappe und Druckknopfverschluss, zusätzliche Tasche auf der Rückseite, rot. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Dokumententasche, DIN A5, PP-Vollkunststoff, mit zusätzlicher Tasche, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Dokumententasche, DIN A5, schwarz, mit zusätzlicher Tasche, VE = Packung = 6 Stück | Langbeschreibung (Online): | Projekt-/Dokumententasche VELOCOLOR®, DIN A5, PP-Vollkunststoff, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit abgeschrägter Klappe und Druckknopfverschluss, zusätzliche Tasche auf der Rückseite, rot. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe din a5 veloflex schwarz, pp-beutel, dokumentenmappe a5, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,05* | € 7,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|