| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO450091 Herst.-Nr.: 450091 EAN/GTIN: 4000225044793 |
| |
|
| | |
| Übungsschreibfolie, DIN A5, für Schreibübungen, Arbeiten an Texten in Büchern, für Übungen in allen Bereichen, die vorgeschrieben werden sollen, mit Bleistift oder mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, nach dem Üben abwischbar (mit feuchtem Schwamm, Tuch oder Q-Tipp) bzw. radierbar, aus PVC-Folie, matt transparent, 50er Packung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Anreißer (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, 10er Pack, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, aus PVC-Folie, blendfrei, farblos | Langbeschreibung (Online): | Übungsschreibfolie, DIN A5, für Schreibübungen, Arbeiten an Texten in Büchern, für Übungen in allen Bereichen, die vorgeschrieben werden sollen, mit Bleistift oder mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, nach dem Üben abwischbar (mit feuchtem Schwamm, Tuch oder Q-Tipp) bzw. radierbar, aus PVC-Folie, matt transparent, 50er Packung. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, Notizhefte, Schreibhefte, Notizkladden, Schreibkladden, Übungshefte, Übungsschreibfolien, Schreiblernen, Oktavhefte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,72* | € 10,62* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,50* | € 11,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,6208* | € 12,6308* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,5581* | € 13,8681* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|