| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO3109510 Herst.-Nr.: 3109510 EAN/GTIN: 4000225060854 |
| |
|
| | |
| Schutz- und Ausweishülle, DIN A6, Innenmaß: 111 x 153 mm, starke PP-Folie 170my, oben offen, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreissschutz, passend für Dokumente DIN A6, Führerschein (grau), Sparbücher, Impfausweise, Behindertenausweise, Großpackung, genarbt. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Schutz- und Ausweishülle, DIN A6, 111 x 153 mm, PP-Folie 170my | Kurzbeschreibung (Online): | Ausweishülle, DIN A6, 111 x 153 mm, PP-Folie | Langbeschreibung (Online): | Schutz- und Ausweishülle, DIN A6, Innenmaß: 111 x 153 mm, starke PP-Folie 170my, oben offen, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreissschutz, passend für Dokumente DIN A6, Führerschein (grau), Sparbücher, Impfausweise, Behindertenausweise, Großpackung, genarbt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, ausweishüllen veloflex, hülle für impfausweis, Ausweishüllen, Reisepass-Hüllen, KFZSchein-Hüllen, KFZ-Schein-Hüllen, Impfpass-Hüllen, Führerschein-Hüllen, Kreditkarten-Hüllen, Scheckkarte-Hülle, Scheckkarten-Hüllen, Werksausweis-Hüllen, Kreditkartenhüllen, Scheckkartenhüllen, Werksausweishüllen, Führerscheinhüllen, Reisepasshüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,33* | € 37,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,93* | € 47,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2533* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|