Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velobag Flex schwarz, 110x200mm, Textil, Kunststoff Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo2727980_a1.jpg
images/web_details/veo2727980_a1.jpg
images/web_details/veo2727980_a2.jpg
images/web_details/veo2727980_a3.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO2727980
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2727980
EAN/GTIN:
     4000225075742
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Flexible Utensilientasche aus Nylon. Mit Reißverschluss. Zum Transport von Kleinteilen. Durch den Klettverschluss kann die Tasche am Deckel von z. B. Ring-, Notizbüchern oder Planer bis DIN A4 befestigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
110 x 200 mm
Anreißer (Online):
Velobag Flex, 110 x 200 mm, Nylon, mit Reißverschluss, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Velobag Flex schwarz, 110 x 200 mm, Textil, Kunststoff Reißverschluss, durch das flexible Band passend für Größen bis A4, Farbe: schwarz
Langbeschreibung (Online):
Flexible Utensilientasche aus Nylon. Mit Reißverschluss. Zum Transport von Kleinteilen. Durch den Klettverschluss kann die Tasche am Deckel von z. B. Ring-, Notizbüchern oder Planer bis DIN A4 befestigt werden.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, veloflex reißverschlusstasche din a4 schwarz, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,66*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 3,21*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.