| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2405100 Herst.-Nr.: 2405100 EAN/GTIN: 4000225024306 |
| |
|
| | |
| Faltentasche VELOCOLL®, DIN A5, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 100er Großpackung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Faltentasche VELOCOLL®, DIN A5, PVC-Folie selbstklebend, glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Faltentasche, selbstklebend, A5 | Langbeschreibung (Online): | Faltentasche VELOCOLL®, DIN A5, PVC-Folie selbstklebend, max. 18 mm Füllhöhe, flach mit Falte ohne Rückwand, 100er Großpackung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex dokumentenmappe a5 transparent, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,93* | € 143,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 113,46* | € 146,38* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 118,01* | € 155,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1801* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|