Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon Longlife Power, AA, LR06, 1,5V, Alkali-Mangan, VE = 1 Packung =


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/var4906121154_a01.jpg
images/web_details/var4906121154_a01.jpg
images/web_details/var4906121154_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR4906121154
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906121154
EAN/GTIN:
     4008496987948
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mignon, AA, LR06, 1,5 V, 40 Batterien
Anreißer (Online):
Batterie Longlife Power Mignon, AA, LR06, 1.5V, Alkali-Mangan, 40er Pack
Kurzbeschreibung (Online):
Batterie Mignon Longlife Power, AA, LR06, 1,5V, Alkali-Mangan, VE = 1 Packung = 40 Batterien
Langbeschreibung (Online):
Die Varta Batterien der Longlife Power (vormals High Energy) Reihe sind extrem kraftvoll und wurden in erster Linie für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen sowie verschiedene Computeranwendungen entwickelt. Varta Longlife Power Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, varta aa batterie alkali, aa batterie, varta aa batterie, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Fotobatterien, Foto-Batterien, Photobatterien, Photo-Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 10,81*
€ 15,63*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 16,86*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,58*
€ 18,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,43*
€ 22,00*
5 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.