Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche, DIN C4, ohne Fenster, Haftklebung, Spitzboden, 38mm Falte, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tyv051581_a1.jpg
images/web_details/tyv051581_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TYV051581
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     11841
EAN/GTIN:
     4040134035666
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
C4, o. Fe.
Ausführung:
Spitzboden: 38 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche, DIN C4, ohne Fenster, Haftklebung, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Tyvek Faltentasche, DIN C4, ohne Fenster, Haftklebung, Spitzboden, 38mm Falte, 70g, VE = 1 Karton = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, seitenfaltentasche weiß, briefumschlag c4, versandtaschen posthorn, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhüllen, Spitzboden-Versandhüllen, Spitzboden-Versandtaschen, Spitzbodenhüllen, Spitzbodenversandtaschen, Spitzbodenversandhüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
46
€ 5,99*
ab € 61,08*
€ 82,31*
€ 5,50*
ab € 61,59*
€ 82,31*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 85,36*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 91,82*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 72,41*
€ 96,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.