Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, natronbraun, 130g/qm, Falte 40 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002419_a01.jpg
images/web_details/tor30002419_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002419
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002419
EAN/GTIN:
     4003928232603
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
C4
Ausführung:
o. Fe., HK, 125 g, Stehboden 40 mm
Anreißer (Online):
Faltentasche 40mm, DIN C4, Haftklebung, Natron, 1 Packung = 10 Stück
Aufzählung (Online):
Haftklebung mit Abdeckstreifen Lasche/Klappe an der kurzen Seite ohne Fenster natronbraun
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, natronbraun, 130g/qm, Falte 40 mm, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Versandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Umschlag, Umschläge, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 3,11*
1 Tag
447
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,36*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,74*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.