Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STY268020338 Herst.-Nr.: 268-0203.38 EAN/GTIN: 7612176106634 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/blau | Abmessungen: | (B x T) 485 x 331 mm | Ausführung: | 6 Fächer | Anreißer (Online): | Styrodoc Grundeinheit, grau/blau | Kurzbeschreibung (Online): | Styrodoc Grundeinheit, 6 Fächer Grundeinheit, 2 breit grau/blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,27* | € 41,94* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,34* | € 41,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,95* | € 42,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,47* | € 43,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,42* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|