| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP608471000 Herst.-Nr.: 608471000 EAN/GTIN: 9001939821200 |
| |
|
| | |
| Der Kanzleibogen ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. Weitere Informationen: | | Format: | gefalzt A3 auf A4 | Ausführung: | kariert, mit Rand | Anreißer (Online): | Kanzleibogen, LIN26, kariert mit Rand, gefalzt DIN A3 auf DIN A4, weiß | Aufzählung (Online): | 80g/qm A3 gefalzt auf A4 Packung à 250 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Kanzleibogen, LIN26, kariert mit Rand, 80g/qm, gefalzt DIN A3 auf DIN A4, VE = 250 Bogen, weiß | Langbeschreibung (Online): | Der Kanzleibogen ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,16* | € 18,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,8025* | € 21,3725* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,8125* | € 21,3725* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,69* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|