| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP40799000 Herst.-Nr.: 040799000 EAN/GTIN: 9001939828803 |
| |
|
| | |
| Malblock im Format DIN A4. Perfekt für den täglichen Gebrauch in der Schule geeignet z. B. für Wasserfarben. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Green Malblock A4, 100 Blatt, | Aufzählung (Online): | weißes Zeichenpapier, 70g/qm Kopfgeleimt Oberfläche: matt | Kurzbeschreibung (Online): | Green Malblock A4, 100 Blatt, 70g/qm, 2 Motive | Langbeschreibung (Online): | Malblock im Format DIN A4. Perfekt für den täglichen Gebrauch in der Schule geeignet z. B. für Wasserfarben. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 70g, malblock a4, malblock, Zeichenblöcke, Malblöcke, Malpapier, Skizzenblock, Skizzenblöcke, Skizzenpapier, Skizzenbuch, Skizzenbücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,28* | € 3,44* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 4,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,44776* | € 4,27776* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|