Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton 1-wellig, weiß, Außenmaß: 295x195x140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sbp221110325_a01.jpg
images/web_details/sbp221110325_a01.jpg
images/web_details/sbp221110125_a1.jpg
images/web_details/smartbox_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP221110325
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     221110325
EAN/GTIN:
     4250414141912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenmaße:
295 x 195 x 140 mm
Anreißer (Online):
Versandkarton 1-wellig, Außenmaß: 295 x 195 x 140 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Versandkarton 1-wellig, Außenmaß: 295 x 195 x 140 mm, 1 Pack = 25 Stück, weiß
Langbeschreibung (Online):
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: weiß.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, Versandkarton, Versandkartons, Verpackungen, Versandverpackungen, Kartonage, Pappkarton, Pappverpackung, Schachtel, Umkarton, Box, Verpackungskarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,41*
€ 36,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.